曜日別特売
00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28909504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28909504
00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28909504
00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28909504
00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28909504

4.4オンス ADPドライポロシャツ

(12件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ホワイト
ホワイト
ブラック
レッド
ネイビー
ロイヤルブルー
デイジー
グレー
ピンク
パープル
オレンジ
イエロー
ライトグリーン
グリーン
ミントグリーン
サックス
ターコイズ
ガーネットレッド
アーミーグリーン
サンセットオレンジ
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
ミントブルー
バーガンディ
ライトピンク
ライトブルー
ライトイエロー
ホットピンク
ライム
メトロブルー
ジャパンブルー
ダークグレー
ライトパープル
ミックスグレー
ミックスブルー
ミックスレッド
サイズ4L
内容量1枚注文コード28909504品番00302-ADP
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

真面目な見た目と着用感がひとつとなるドライポロシャツ

ホワイトサイズ4L混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)56袖丈(cm)26目付(g/m2)150、4.4oz身幅(cm)64生地表メッシュ身丈(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: デスクワーク
その他業種

職場が襟付きのシャツ限定なので購入しました。
シンプルなデザインで着心地もいいです。

対象商品 : 60540313
2024-12-11
用途: 通学用
北條飲食業

子どもの通学用に購入。
白ですが、透けないし、汗臭いもつかず、速乾性も良く、良かったです。
これは、気兼ねなく使えます。
夏、助かりました。

対象商品 : 60540374
2023-06-13
用途: 部屋着
製造業

部屋着として使用してます。外に買い物とか行っても大丈夫ですし、すごく気に入ってます。

対象商品 : 60540444
2022-06-18
用途: 飲食店の制服として
飲食業

サラサラしていて着心地も良い。
多くのメーカーさんはSサイズからの展開なのですが、これはSSサイズからの展開でとてもありがたい。

対象商品 : 60540304
2022-01-19
用途: 調理
製造業

着た感じが良く、清潔感もあると思い満足しています。

対象商品 : 60540313
2021-07-29
用途: スポーツ時
医療・福祉・介護関連業

このメーカーのこのシャツを、長く使用してますが、コスパ抜群。ずっと定番です。

対象商品 : 60540374
2018-06-06
用途: 職場で研磨作業のときに着ています。

とても良い商品です。また買おうと思いました。改善も所は無さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 60540496
2016-04-15
用途: 農作業

身長166cm58kgウエスト74cmです。
寸法図だけを見て一か八かでSSサイズを買いましたが
結果どこかがきついと言う事も無くピッタリでした。
かなりゆったりしたサイズ展開だと思いますので
ダボつきたくない人は1サイズ以上小さくても良いと思います。
縫製は値段の割にしっかりしていて長持ちしそうです。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする