曜日別特売
00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28910755

着用例

00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28910755
00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28910755
00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28910755
00302-ADP 4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 28910755

4.4オンス ADPドライポロシャツ

(14件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ロイヤルブルー
ロイヤルブルー
イエロー
オレンジ
グリーン
グレー
サックス
ジャパンブルー
ターコイズ
デイジー
ネイビー
ピンク
ブラック
ホットピンク
ホワイト
ミントグリーン
ミントブルー
メトロブルー
ライトグリーン
ライトパープル
ライトピンク
ライトブルー
レッド
アーミーグリーン
ガーネットレッド
サンセットオレンジ
ダークグレー
バーガンディ
パープル
ライトイエロー
ライム
サイズ120cm
内容量1枚注文コード28910755品番00302-ADP
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

真面目な見た目と着用感がひとつとなるドライポロシャツ

色
ロイヤルブルー
サイズ
120cm
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
15
目付(g/m2)
150、4.4oz
身幅(cm)
36
生地
表メッシュ
身丈(cm)
48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-21
用途: 外出着として
サービス業

コスパの良いポロシャツ。値段よりも品質が優っている。シンプルで着やすい。

対象商品 : 28910457
2026-06-19
用途: ゴルフで

汗をかいてもさらり
シワにならない
襟周りが型崩れしない

2025-10-27
用途: デスクワーク
その他業種

職場が襟付きのシャツ限定なので購入しました。
シンプルなデザインで着心地もいいです。

対象商品 : 60540313
2024-12-11
用途: 通学用
北條 様(飲食業)

子どもの通学用に購入。
白ですが、透けないし、汗臭いもつかず、速乾性も良く、良かったです。
これは、気兼ねなく使えます。
夏、助かりました。

対象商品 : 60540374
2023-06-13
用途: 部屋着
製造業

部屋着として使用してます。外に買い物とか行っても大丈夫ですし、すごく気に入ってます。

対象商品 : 60540444
2022-06-18
用途: 飲食店の制服として
飲食業

サラサラしていて着心地も良い。
多くのメーカーさんはSサイズからの展開なのですが、これはSSサイズからの展開でとてもありがたい。

対象商品 : 60540304
2022-01-19
用途: 調理
製造業

着た感じが良く、清潔感もあると思い満足しています。

対象商品 : 60540313
2021-07-29
用途: スポーツ時
医療・福祉・介護関連業

このメーカーのこのシャツを、長く使用してますが、コスパ抜群。ずっと定番です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする