曜日別特売
WSW5-35LL ワンダーライト巻スカート マエダ 28912145

ワンダーライト巻スカート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
サイズLL
オリーブ
鉛当量(mmPb)0.35
質量(kg)3.5
内容量1着注文コード28912145品番WSW5-35LL
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥73,315
販売価格(税別)
66,650

ハーフコートと組み合わせて使用すると、重量を上下に分散するセパレートタイプの全周囲防護衣になります。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

オリーブ質量(kg)3.5サイズLLウエスト(cm)90~110着丈(cm)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001072前幅(cm)130松吉医科器械コード24-6254-07鉛当量(mmPb)0.35医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする