保科製作所
フレームライトコートタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
色
ピンク
イエロー
オレンジ
グリーン
ピンク
ブルー
ライラック
鉛当量(mmPb)
0.25
0.25
0.35
質量(kg)
4.9
3.7
4.4
4.1
5
4.5
5.5
4.9
6.2
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28914218
品番
PGB
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
表面材にSIAA認定の抗菌素材を採用。背面のフレームとウエストベルトで肩にかかる重さを軽減します。背中側までしっかり守るコートタイプ。
色
ピンク
質量(kg)
4.9
サイズ
LL
胸囲(cm)
90~105
着丈(cm)
110
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005000003
前幅(cm)
60
松吉医科器械コード
24-4488-03
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ハンガーは別売です。