保科製作所
ポイントネック(スマートライト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
オレンジ
イエロー
オレンジ
グリーン
ピンク
ブルー
ライラック
鉛当量(mmPb)
0.25
0.25
0.35
質量(kg)
0.2
0.2
0.3
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28915207
品番
SNP
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
甲状腺をピンポイントでカバーするシンプル仕様。汗取りシート10枚付。
色
オレンジ
質量(kg)
0.2
松吉医科器械コード
24-4537-00
鉛当量(mmPb)
0.25
付属品
汗取りシート×10枚
サイズ
フリー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005201003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。