分配コンセントアイホンUA・UB2P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード28916196品番82-772
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,353
販売価格(税別)
11,230

患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。

適合ナースコール/アイホン製UA・UB型2P種別NTMC-222AUA寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-14
注意
※ご使用のナースコールのメーカー、機種、ピン形状によって接続可能な品番が異なりますのでご確認ください。
※ナースコールとの接続・併用には別売の分配コンセントが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする