SLK-3 ロッカー(3人用) 生興 28918147

ロッカー(3人用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード28918147品番SLK-3
参考基準価格(税別)¥78,400販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

シリンダー錠のベーシックタイプ。

タイプ3人用材質スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1区画/247×463×1670松吉医科器械コード23-6759-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする