00149-HVL 7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ Printstar(トムス) 28918735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00149-HVL 7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ Printstar(トムス) 28918735
00149-HVL 7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ Printstar(トムス) 28918735
00149-HVL 7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ Printstar(トムス) 28918735
00149-HVL 7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ Printstar(トムス) 28918735

7.4オンスHVLスーパーヘビー長袖Tシャツ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ホワイト
内容量1枚注文コード28918735品番00149-HVL
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

首回りは2本針ステッチで袖はリブ仕様のヘビーウェイト肉厚ロンT

ホワイトサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)56目付(g/m2)250、7.4oz身幅(cm)49生地14/-天竺身丈(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 日常
教育・研究機関

白のロンTは使用回数が多く、この生地だと洗濯しても安心です。

対象商品 : 28918997
2024-06-14
用途: 仕事着として・・
自動車・二輪車・自転車関連業

最近は、身体にフィットする科学繊維の物が多いですが、
やはり、綿100%の着心地は譲れません!
生地の厚さも気に入っています。
また、リピートします・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする