※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田製作所
汚物缶(足踏式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(L)
約6.5
約4.1
約6.5
約9.3
約17.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28919443
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ペダル式でフタが開閉します。
容量(L)
約6.5
種別
240丸
材質
本体/ステンレス、中容器/ホーロー
寸法(Φ×高さH)(mm)
240×350
松吉医科器械コード
02-2720-01