C60-A01A 麻酔カート サカセ化学工業 28919818

麻酔カート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
取手/ピーチ、トレー/ブルー
内容量1台注文コード28919818品番C60-A01A
参考基準価格(税別)¥336,400販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

麻酔薬をはじめ、確実で適正な薬剤の保管と搬送に最適です。

キャスター径(Φmm)125取手/ピーチ、トレー/ブルー材質フレーム/アルミニウム、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)、天板/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)757×558×1058トレー内寸(mm)W541×D341×H50(2コ)、W539×D339×H110(3コ)、W535×D335×H230(1コ)松吉医科器械コード24-4317-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする