曜日別特売
MY-3008E マイスコステンレス作業台(引出なし) 松吉医科器械 28920615

マイスコステンレス作業台(引出なし)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800
内容量1個注文コード28920615品番MY-3008E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

キャスター付。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)松吉医科器械コード03-2616-04

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする