松吉医科器械
マイスコステンレス作業台(引出付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×600×800
900×600×800
1200×600×800
1500×600×800
1800×600×800
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
28920676
品番
MY-3009G
参考基準価格(税別)
¥271,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
引出付、棚付、キャスター付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×600×800
材質
ステンレス(SUS304)
引出し数
3コ(片面)
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付)
松吉医科器械コード
03-2617-06
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600