KK-220-04SET テイスウカート(シャッター)シングル ケルン 28920895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テイスウカート(シャッター)シングル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
本体/ホワイト、トレー/ピンク
内容量1個注文コード28920895品番KK-220-04SET
参考基準価格(税別)¥497,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。

キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付)本体/ホワイト、トレー/ピンク付属品テイスウトレー(S×2・M×4・L×1)材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工)段数レール15段×1列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×600×1377松吉医科器械コード24-5300-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする