日本医理器材
ステンレス保管庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
質量(kg)
67
82
67
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28921647
品番
NO.9045-02
参考基準価格(税別)
¥185,100
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ステンレスSUS430製。リーズナブルタイプ。耐震固定金具付。
松吉医科器械コード
24-2458-00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1750
仕様
上段/引戸式硝子2枚戸(鍵付)、下段/引戸式ステンレス2枚戸(鍵付)、棚板/上下各1段
質量(kg)
67
材質
ステンレス(SUS430)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600