※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
NEVベーシックカラーベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
レッド
オレンジ
イエロー
グリーン
ブルー
ネイビー
蛍光グリーン
蛍光イエロー
サイズ
XL
XL
2XL
F
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28922296
品番
00008-NEV
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ベストラインナップの新しいベージックモデル
色
ブルー
サイズ
XL
着丈(cm)
70
素材
ナイロン、タフタ
身幅(cm)
60
性別
男女兼用