500W 携帯業務用煮沸器(ヒーター付) 片桐医科工業 28922444

携帯業務用煮沸器(ヒーター付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード28922444品番500W
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
効果その他質量(kg)1.3サイズ槽内寸法(mm)260×125×65ヒーター(W)500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×65松吉医科器械コード24-6855-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする