サカセ化学工業
材料搬送カート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
取手/ブルー、トレー/透明
取手/ピーチ、トレー/ピーチ
取手/ピーチ、トレー/ブルー
取手/ピーチ、トレー/透明
取手/ブルー、トレー/ピーチ
取手/ブルー、トレー/ブルー
取手/ブルー、トレー/透明
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28922618
品番
C60-A10181A
参考基準価格(税別)
¥426,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
多種多様な医療材料を効率的に収納できる搬送用カート。
キャスター径(Φmm)
125
色
取手/ブルー、トレー/透明
材質
フレーム/アルミニウム、トレー/ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
823×543×1418
トレー内寸(mm)
W541×D341×H50(2コ)、W539×D339×H110(4コ)、W535×D335×H230(2コ)
松吉医科器械コード
24-4334-01