曜日別特売
00086-DMT 5.0オンス DMTベーシックTシャツ Printstar(トムス) 28922637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00086-DMT 5.0オンス DMTベーシックTシャツ Printstar(トムス) 28922637
00086-DMT 5.0オンス DMTベーシックTシャツ Printstar(トムス) 28922637
00086-DMT 5.0オンス DMTベーシックTシャツ Printstar(トムス) 28922637
00086-DMT 5.0オンス DMTベーシックTシャツ Printstar(トムス) 28922637

5.0オンス DMTベーシックTシャツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ150cm
杢グレー
杢グレー
ホワイト
ブラック
レッド
パープル
オレンジ
イエロー
ライトグリーン
グリーン
ミントグリーン
ネイビー
ロイヤルブルー
ターコイズ
アーミーグリーン
オートミール
バーガンディ
チャコール
ライトピンク
ライトブルー
ホットピンク
デイジー
メトロブルー
スモークブラック
オフホワイト
内容量1枚注文コード28922637品番00086-DMT
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

全体のシルエットをスタイリッシュに仕上げた程よい肉厚のスタンダードTシャツ

杢グレーサイズ150cm混率(%)綿90/レーヨン10肩幅(cm)36袖丈(cm)17目付(g/m2)170、5oz身幅(cm)43生地20/-天竺身丈(cm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 普段の下着として

化学繊維があまり合わないのですが、本品は綿100%なので着心地抜群です。
カラーも多いので普段着として使っています。10%OFF時に数枚買うようにしてしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする