オオモリ
蝶番蓋付バスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
小
大
中
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28923223
品番
OM1054-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。
※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。
松吉医科器械コード
24-6333-00
サイズ
小
網サイズ(mm)
5.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
100×100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28923223
OM1054-50
70507282
OM105450
蝶番蓋付バスケット
オオモリ
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました