松吉医科器械
マイスコビン洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
345×55×60
290×50×50
345×55×60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28923589
品番
MY-H4
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別
中ビン用
材質
柄/スチール、毛材/黒豚毛
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
345×55×60
先端長(mm)
55
松吉医科器械コード
24-4213-02