曜日別特売
MY-H6 マイスコビン洗浄ブラシ(中試験管用) 松吉医科器械 28923598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイスコビン洗浄ブラシ(中試験管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28923598品番MY-H6
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。

種別中試験管用材質柄/スチール、毛材/黒馬毛全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)220×40×50先端長(mm)40松吉医科器械コード24-4213-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする