松吉医科器械
マイスコ注射器洗浄ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
400×45×120
400×45×120
220×22×70
160×7×50
315×27×85
190×12×50
320×29×100
330×35×110
210×18×65
150×5×50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28923634
品番
MY-H16
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別
100cc用
材質
柄/スチール、毛材/白豚毛
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
400×45×120
先端長(mm)
70
松吉医科器械コード
24-4211-00