曜日別特売
09-207-00 眼科剪刀直型・先鋭 ミズホ 28924185

眼科剪刀直型・先鋭

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
松吉医科器械コード24-6864-00
内容量1個注文コード28924185品番09-207-00
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質ステンレス全長(mm)110刃形両尖・直型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306G00178松吉医科器械コード24-6864-00医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※医療従事者向けの商品です。
使用施設、使用者様、電話番号を確認させて頂きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする