ミズホ
モスキート止血鉗子反型・無鈎
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28924526
品番
06-638-00
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
全長(mm)
120
材質
ステンレス
刃形
反型・無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G00404
松吉医科器械コード
24-6868-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ご使用施設、ご使用者様についてご確認させて頂きます。
住所、氏名、連絡先等