09-163-00 ランゲンベック型扁平鈎 ミズホ 28924754

ランゲンベック型扁平鈎

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
松吉医科器械コード24-6871-03
内容量1個注文コード28924754品番09-163-00
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
松吉医科器械コード24-6871-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306G00302全長(mm)210材質ステンレス寸法(幅W×長さL)(mm)鈎部/18×40医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする