サカエ
軽量作業台(ステンレス天板仕様)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×740
1200×750×740
1800×750×740
900×600×740
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28925138
品番
KK-127SU4DN
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
メンテナンスに便利なステンレス天板仕様。耐荷重400kg。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×740
材質
天板/ステンレス(SUS430)、フレーム/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
32
耐荷重(kg)
400
松吉医科器械コード
24-6888-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500