曜日別特売
- 硬質角度付ガラスロート 三商 28926154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬質角度付ガラスロート

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
口径(Φmm)50
内容量1個注文コード28926154品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
口径(Φmm)50耐熱温度(℃)250(目安)足径(Φmm)×足長(mm)6×50松吉医科器械コード24-4726-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28926127
2021-07-27
用途: 液体の移し替え

自家栽培のハーブとアルコールで作ったチンキを
小さな容器に移すために、匂いなどが残らず良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする