※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
LJライトジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
28926679
品番
00237-LJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
89
種類から選べます
他の種類を見る
スポーティに着こなせる超軽量ブルゾンで持ち運びも便利
種別
ジャケット
色
ホワイト
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
80
機能
透湿撥水、軽量
裄丈(cm)
93
身幅(cm)
73
材質(表地)
デュスポダイヤドビー