曜日別特売
00237-LJ LJライトジャケット glimmer(トムス) 28926697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00237-LJ LJライトジャケット glimmer(トムス) 28926697
00237-LJ LJライトジャケット glimmer(トムス) 28926697
00237-LJ LJライトジャケット glimmer(トムス) 28926697
00237-LJ LJライトジャケット glimmer(トムス) 28926697

LJライトジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード28926697品番00237-LJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

スポーティに着こなせる超軽量ブルゾンで持ち運びも便利

種別ジャケットブラックサイズS混率(%)ポリエステル100着丈(cm)64機能透湿撥水、軽量裄丈(cm)82身幅(cm)52材質(表地)デュスポダイヤドビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする