曜日別特売
300CC ビーカー(スチロール樹脂製) TGK(東京硝子器械) 28926994

ビーカー(スチロール樹脂製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)300
内容量1個注文コード28926994品番300CC
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

目安目盛付。

材質スチロール樹脂容量(mL)300目盛(mL)25耐熱温度(℃)60松吉医科器械コード08-2555-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする