胸
glimmer(トムス)
RFJリフレクフリースジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ブラック
ネイビー
サイズ
SS
M
L
LL
3L
4L
5L
SS
S
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28927564
品番
00238-RFJ
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
胸ポケットのあるフリースジャケット 反射テープで夜間も安心
種別
ジャケット
色
グレー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
82
身幅(cm)
50
材質(表地)
フリース
ポケット
胸