曜日別特売
00238-RFJ RFJリフレクフリースジャケット glimmer(トムス) 28927607

00238-RFJ RFJリフレクフリースジャケット glimmer(トムス) 28927607
00238-RFJ RFJリフレクフリースジャケット glimmer(トムス) 28927607
00238-RFJ RFJリフレクフリースジャケット glimmer(トムス) 28927607
00238-RFJ RFJリフレクフリースジャケット glimmer(トムス) 28927607

RFJリフレクフリースジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード28927607品番00238-RFJ
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

胸ポケットのあるフリースジャケット 反射テープで夜間も安心

種別ジャケットブラックサイズLL混率(%)ポリエステル100着丈(cm)75裄丈(cm)90身幅(cm)62材質(表地)フリースポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする