三要ゴム製作所
安全ピペッター(天然ゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー
グリーン
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28928744
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。
材質
天然ゴム
色
ブルー
容量(mL)
50
穴径(Φmm)
6
松吉医科器械コード
10-2925-01