エムアイケミカル
ポリスポイト先曲ジャバラ式(未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
先曲3(ジャバラン式)
先曲2(ジャバラン式)
先曲3(ジャバラン式)
先曲5(ジャバラン式)
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
28929076
品番
7627
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
容量(mL)
先曲3(ジャバラン式)
目盛(mL)
0.5
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ21×115
松吉医科器械コード
10-2921-03