MP-1500 サンプリングチューブ 日本マイクロ 28929277

サンプリングチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(1000本)注文コード28929277品番MP-1500
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

お求めやすい低価格タイプ。

材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ10×39.5容量(mL)1.5松吉医科器械コード24-6274-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする