松吉医科器械
マイスコ与薬カート(鍵なし)10床用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
色
ライラック
ブラウン
ホワイト
ライラック
松吉医科器械コード
19-7105-12
19-7100-12
19-7105-12
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28930415
品番
MY-NIK10
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
豊富なバリエーションで、用途により選べる[週間管理型与薬カート]。側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付)
色
ライラック
タイプ
10床用(1列×10段)
種別
駒タイプ
松吉医科器械コード
19-7105-12
内寸(mm)
駒/W60×D49×H39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×415×1015
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×390×73
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600