曜日別特売
00315-AYB 4.4オンスAYBドライレイヤードボタポロシャツ glimmer(トムス) 28931089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00315-AYB 4.4オンスAYBドライレイヤードボタポロシャツ glimmer(トムス) 28931089
00315-AYB 4.4オンスAYBドライレイヤードボタポロシャツ glimmer(トムス) 28931089
00315-AYB 4.4オンスAYBドライレイヤードボタポロシャツ glimmer(トムス) 28931089
00315-AYB 4.4オンスAYBドライレイヤードボタポロシャツ glimmer(トムス) 28931089

4.4オンスAYBドライレイヤードボタポロシャツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ライトピンク×ホットピンク
サイズSS
内容量1枚注文コード28931089品番00315-AYB
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

ボタンダウンタイプのレイヤードポロシャツ

ライトピンク×ホットピンクサイズSS混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)19目付(g/m2)150、4.4oz身幅(cm)44生地裏メッシュ身丈(cm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28931019
2024-09-24
用途: 介護
サービス業

軽くて柔らかく、作業しやすい。
今まで着ていたものは、生地が厚く肌に痛かった。
持久力が心配だが今のところ満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする