KG-4 チャック付ポリ袋 ジャパックス 28932497

チャック付ポリ袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
寸法(チャック下×幅)(mm)400×280
内容量1パック(100枚)注文コード28932497品番KG-4
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。

材質軟質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04寸法(チャック下×幅)(mm)400×280松吉医科器械コード24-2881-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28932515
2025-06-17
用途: ビーズ、ネジ、アップリケなど小さいものの万来
医療・福祉・介護関連業

チャック上部がずらしてあって、開けるのにストレスがありません。すっかりリピーターです。上部をずらすというちょっとした気配りが、とても大きいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする