※色やサイズ等の詳細は各品番をご確認ください。
サカセ化学工業
カセッター(HA5タイプ)セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
アンバー
アンバー
透明
引出し数
9
36
18
9
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28932786
品番
HA5-S031
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
外枠/ABS樹脂、引出/PS樹脂
色
アンバー
引出し数
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
372×192×372
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×160×111
松吉医科器械コード
01-3080-02