KCH-10 卓上型カプセル充填システム トーパック 28933477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型カプセル充填システム

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
適合サイズカプセル/3号
内容量1個注文コード28933477品番KCH-10
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。

材質ステンレス・アルミ・樹脂質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160適合サイズカプセル/3号松吉医科器械コード24-4757-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤・与薬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする