TGK(東京硝子器械)
広口共通摺試薬瓶(硬質)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
30
120
30
60
色
茶
茶
透明
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28933705
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一級硬質ガラス製。
色
茶
容量(mL)
30
松吉医科器械コード
24-6933-00
材質
硬質ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
38×63