曜日別特売
00343-ASP 7.7オンス ASP ドライスウェットパンツ glimmer(トムス) 28935009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00343-ASP 7.7オンス ASP ドライスウェットパンツ glimmer(トムス) 28935009
00343-ASP 7.7オンス ASP ドライスウェットパンツ glimmer(トムス) 28935009
00343-ASP 7.7オンス ASP ドライスウェットパンツ glimmer(トムス) 28935009
00343-ASP 7.7オンス ASP ドライスウェットパンツ glimmer(トムス) 28935009

7.7オンス ASP ドライスウェットパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ150cm
ホワイト
ウエスト(cm)58~64
内容量1枚注文コード28935009品番00343-ASP
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

ストレッチ素材と吸汗速乾機能で動きやすさ抜群のスウェットパンツ

仕様脇ハギアリ種別スエットパンツホワイトサイズ150cm混率(%)綿80、ポリ20股下(cm)64ウエスト(cm)58~64総丈(cm)89目付(g/m2)260、7.7oz生地ダブルニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする