※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
7.7オンス ASP ドライスウェットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
150cm
M
120cm
130cm
140cm
150cm
SS
S
L
LL
3L
色
杢グレー
ホワイト
杢グレー
ブラック
ネイビー
ウエスト(cm)
58~64
74~82
51~57
53~59
56~62
58~64
62~68
70~78
77~85
80~88
83~91
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28935106
品番
00343-ASP
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
ストレッチ素材と吸汗速乾機能で動きやすさ抜群のスウェットパンツ
仕様
脇ハギアリ
種別
スエットパンツ
色
杢グレー
サイズ
150cm
混率(%)
綿80、ポリ20
股下(cm)
64
ウエスト(cm)
58~64
総丈(cm)
89
目付(g/m
2
)
260、7.7oz
生地
ダブルニット