※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
7.7オンス ASP ドライスウェットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
M
120cm
130cm
140cm
150cm
SS
S
L
LL
3L
色
ネイビー
ホワイト
杢グレー
ブラック
ネイビー
ウエスト(cm)
83~91
74~82
51~57
53~59
56~62
58~64
62~68
70~78
77~85
80~88
83~91
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28935264
品番
00343-ASP
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
ストレッチ素材と吸汗速乾機能で動きやすさ抜群のスウェットパンツ
仕様
脇ハギアリ
種別
スエットパンツ
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
綿80、ポリ20
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
83~91
総丈(cm)
105
目付(g/m
2
)
260、7.7oz
生地
ダブルニット