glimmer(トムス)
7.7オンス ASZ ドライジップパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
3L
120cm
130cm
140cm
150cm
SS
L
LL
色
ホワイト
ホワイト
杢グレー
ブラック
ネイビー
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28935325
品番
00344-ASJ
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
ブラックで統一したジップやパイピングがクールなアクセントのジップジャケット
種別
パーカー
色
ホワイト
サイズ
S
混率(%)
綿80、ポリ20
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
目付(g/m
2
)
260、7.7oz
身幅(cm)
49
生地
ダブルニット
身丈(cm)
64