glimmer(トムス)
7.7オンス ASZ ドライジップパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
M
3L
120cm
130cm
140cm
150cm
SS
L
LL
色
ホワイト
ホワイト
杢グレー
ブラック
ネイビー
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28935359
品番
00344-ASJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
ブラックで統一したジップやパイピングがクールなアクセントのジップジャケット
種別
パーカー
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
綿80、ポリ20
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
65
目付(g/m
2
)
260、7.7oz
身幅(cm)
58
生地
ダブルニット
身丈(cm)
73