00344-ASJ 7.7オンス ASZ ドライジップパーカー glimmer(トムス) 28935368

 

00344-ASJ 7.7オンス ASZ ドライジップパーカー glimmer(トムス) 28935368
00344-ASJ 7.7オンス ASZ ドライジップパーカー glimmer(トムス) 28935368
00344-ASJ 7.7オンス ASZ ドライジップパーカー glimmer(トムス) 28935368
00344-ASJ 7.7オンス ASZ ドライジップパーカー glimmer(トムス) 28935368

7.7オンス ASZ ドライジップパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
ホワイト
内容量1枚注文コード28935368品番00344-ASJ
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

ブラックで統一したジップやパイピングがクールなアクセントのジップジャケット

種別パーカーホワイトサイズ3L混率(%)綿80、ポリ20肩幅(cm)50袖丈(cm)65目付(g/m2)260、7.7oz身幅(cm)61生地ダブルニット身丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする