※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
S
3L
4L
5L
SS
L
LL
M
色
ホワイト
ホワイト
杢グレー
ブラック
ネイビー
バーガンディ
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28935736
品番
00346-AFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,820
暖かくて速乾性にすぐれた進化型の定番トレーナー
種別
トレーナー
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
目付(g/m
2
)
340、10oz
素材
ポリ85%、綿15%
身幅(cm)
55
生地
裏起毛
身丈(cm)
67