曜日別特売
00346-AFC 10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー glimmer(トムス) 28935824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00346-AFC 10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー glimmer(トムス) 28935824
00346-AFC 10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー glimmer(トムス) 28935824
00346-AFC 10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー glimmer(トムス) 28935824
00346-AFC 10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー glimmer(トムス) 28935824

10.0オンスAFCドライ裏フリーストレーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
杢グレー
内容量1枚注文コード28935824品番00346-AFC
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

暖かくて速乾性にすぐれた進化型の定番トレーナー

種別トレーナー杢グレーサイズL肩幅(cm)51袖丈(cm)61目付(g/m2)340、10oz素材ポリ85%、綿15%身幅(cm)58生地裏起毛身丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする