曜日別特売
00347-AFH 10.0オンスAFHドライ裏フリースパーカー glimmer(トムス) 28936165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00347-AFH 10.0オンスAFHドライ裏フリースパーカー glimmer(トムス) 28936165
00347-AFH 10.0オンスAFHドライ裏フリースパーカー glimmer(トムス) 28936165
00347-AFH 10.0オンスAFHドライ裏フリースパーカー glimmer(トムス) 28936165
00347-AFH 10.0オンスAFHドライ裏フリースパーカー glimmer(トムス) 28936165

10.0オンスAFHドライ裏フリースパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
ホワイト
内容量1枚注文コード28936165品番00347-AFH
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

裏起毛で暖かく柔らかい着心地のパーカー

種別パーカーホワイトサイズ3L肩幅(cm)56袖丈(cm)62目付(g/m2)340、10oz素材ポリ85%、綿15%身幅(cm)65生地裏起毛身丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする